Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, radial, 1.5 mH, 4 A, DFKF-28-0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, radial, 1.5 mH, 4 A, DFKF-28-0005
Entstördrossel, radial, 1.5 mH, 4 A, DFKF-28-0005
Artikel-Nr.:
     4502-59P8821
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DFKF-28-0005
EAN/GTIN:
     4099889001884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Entstördrossel, DFKF-28-0005, SCHURTER Der DFKF-28-0005 ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Energie, zur Impedanzanpassung oder zur Filterung eingesetzt. Features * Stromkompensierte Drossel * 1-Phasen-Drossel * THT-Klemmen * Induktor vertikal im Gehäuse positioniert Anwendungen * Abschwächung von Gleichtaktstörungen * Ausgelegt für 230/400 VAC-Anwendungen * DC-Antriebe und Schrittmotorsteuerungen * Schalten von Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
radial
Breite:
27.4 mm
Gleichstrom:
4 A
Gleichstromwiderstand:
28 mΩ
Höhe:
16.5 mm
Induktivität:
1.5 mH
Länge:
28.3 mm
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.