Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, radial, 0.6 mH, 1.5 A, DFKF-18-0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, radial, 0.6 mH, 1.5 A, DFKF-18-0002
Entstördrossel, radial, 0.6 mH, 1.5 A, DFKF-18-0002
Artikel-Nr.:
     4502-59P8813
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DFKF-18-0002
EAN/GTIN:
     4099889001808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Festinduktivität, DFKF-18-0002, SCHURTER Der DFKF-18-0002 ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Energie, zur Impedanzanpassung oder zur Filterung eingesetzt. Features * Stromkompensierte Drossel * 1-Phasen-Drossel * THT-Klemmen * Induktor vertikal im Gehäuse positioniert Anwendungen * Abschwächung von Gleichtaktstörungen * Ausgelegt für 230/400 VAC-Anwendungen * DC-Antriebe und Schrittmotorsteuerungen * Schalten von Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
radial
Breite:
17.8 mm
Gleichstrom:
1.5 A
Gleichstromwiderstand:
540 mΩ
Höhe:
12.6 mm
Induktivität:
0.6 mH
Länge:
18.2 mm
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.