Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombielement C6, 3-polig, Schraubmontage, Leiterplattenanschluss, schwarz, CMF3.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombielement C6, 3-polig, Schraubmontage, Leiterplattenanschluss, schwarz, CMF3.
Kombielement C6, 3-polig, Schraubmontage, Leiterplattenanschluss, schwarz, CMF3.
Artikel-Nr.:
     4502-59P8624
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     CMF3.1132.12
EAN/GTIN:
     4099889871159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Stecker, CMF3.1132.12, SCHURTER IEC-Geräteanschluss C6 mit Netzschalter 1-polig. Features * Schalttafel montierbar * 2 Funktionen * Für PCB-Montage * Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Ausführung:
Stecker
Farbe Netzschalter:
schwarz
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C6
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
125 V
Nennstrom IEC:
2.5 A
Nennstrom UL/CSA:
7 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Ja
Plattenstärke:
2 mm
Polzahl Netzschalter:
1-polig
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0139 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker schurter, gerätestecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Kleingerätesteckverbinder, Kleingerätesteckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Kleeblattsteckverbinder, Mickeymaussteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 5,80*
1
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 8,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 580,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.