Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker C8, 2-polig, Schraubmontage, Lötanschluss, schwarz, 6160.0012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker C8, 2-polig, Schraubmontage, Lötanschluss, schwarz, 6160.0012
Stecker C8, 2-polig, Schraubmontage, Lötanschluss, schwarz, 6160.0012
Artikel-Nr.:
     4502-59P7684
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6160.0012
EAN/GTIN:
     4099889868302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Stecker, 6160.0012, SCHURTER IEC-Geräteanschluss C8, Vorderseite, Lötanschlüsse. Features * Schalttafel montierbar * Gehäuse-Material: PA6, UL 94V-0 * Schutzklasse: 2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C8
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
125 V
Nennstrom IEC:
2.5 A
Nennstrom UL/CSA:
7 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
2-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00527 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker schurter, gerätestecker, IEC-Steckverbinder, IEC-Stecker, IEC-Einbaustecker, IEC-Geräteeinbaustecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Kleingerätesteckverbinder, Kleingerätesteckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,17*
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 2,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.