Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC Filter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 5500.2643.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC Filter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 5500.2643.01
AC Filter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 5500.2643.01
Artikel-Nr.:
     4502-59P7435
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2643.01
EAN/GTIN:
     4099889070873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator
1-Phasen-Netzfilter, 5500.2643.01, SCHURTER Der 5500.2643.01 ist ein AC-Filter mit hoher symmetrischer Dämpfung. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert, hat auch die Zulassung von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * 3 Filterdesigns für verschiedene Anwendungen * Vollständig geschlossenes Stahlgehäuse * Breiter Temperaturbereich * Schutz gegen Störspannung aus dem Netz * Geeignet für den Einsatz in Geräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
AC Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-40 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
10 A
ohmscher Widerstand:
5 mΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.087 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,24*
€ 20,54*
€ 6,90*
ab € 12,19*
€ 20,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3-135-931
ab € 3,88*
Zubehör
Schurter
3-135-942
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.