Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC Filter, 50 bis 60 Hz, 12 A, 250 VAC, 3.25 mH, Flachstecker 6,3 mm, 5500.2624.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC Filter, 50 bis 60 Hz, 12 A, 250 VAC, 3.25 mH, Flachstecker 6,3 mm, 5500.2624.
AC Filter, 50 bis 60 Hz, 12 A, 250 VAC, 3.25 mH, Flachstecker 6,3 mm, 5500.2624.
Artikel-Nr.:
     4502-59P7400
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2624.01
EAN/GTIN:
     4099889070521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
1-Phasen-Netzfilter, 5500.2624.01, SCHURTER Der 5500.2624.01 ist ein 2-stufiger AC-Filter. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert, hat auch die Zulassung von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * 3 Filterdesigns für verschiedene Anwendungen * Vollständig geschlossenes Stahlgehäuse * Breiter Temperaturbereich * Schutz gegen Störspannung aus dem Netz * Geeignet für den Einsatz in Geräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
AC Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
3.25 mH
Kapazität X|Y:
X2 1 µF, Y2 4,7 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-40 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
12 A
ohmscher Widerstand:
14.6 mΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.695 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker schurter, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3-135-931
ab € 3,91*
Zubehör
Schurter
3-135-942
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.