Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC Filter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, 10 mH, Leiterplattenanschluss, 5500.2130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC Filter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, 10 mH, Leiterplattenanschluss, 5500.2130
AC Filter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, 10 mH, Leiterplattenanschluss, 5500.2130
Artikel-Nr.:
     4502-59P7312
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2130
EAN/GTIN:
     4099889069860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
1-Phasen-Netzfilter, 5500.2130, SCHURTER Der 5500.2130 ist ein AC-Filter für die Leiterplattenmontage im Flachgehäuse. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und verfügt über Zulassungen von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * Kostensparendes Kunststoffgehäuse * Schutz gegen Störspannung aus dem Netz * Für Standardanwendungen * Geeignet für den Einsatz in Geräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
AC Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
10 mH
Kapazität X|Y:
X2 100 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
1 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker schurter, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,54*
  
Preis gilt ab 1.400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 389,56*
€ 463,58
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 389,54*
€ 463,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.