Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC Filter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, 20 mH, Leiterplattenanschluss, 5500.2122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC Filter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, 20 mH, Leiterplattenanschluss, 5500.2122
AC Filter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, 20 mH, Leiterplattenanschluss, 5500.2122
Artikel-Nr.:
     4502-59P7304
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2122
EAN/GTIN:
     4099889069785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
1-Phasen-Netzfilter, 5500.2122, SCHURTER Der 5500.2122 ist ein kostenoptimierter AC-Filter für die Leiterplattenmontage. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert, hat auch die Zulassung von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Standards. Features * Kostensparendes Kunststoffgehäuse * Schutz gegen Störspannung aus dem Netz * Für Standardanwendungen * Geeignet für den Einsatz in Geräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
AC Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
20 mH
Kapazität X|Y:
X2 22 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
1 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker schurter, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,67*
  
Preis gilt ab 800 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 356,80*
€ 424,59
pro Stück
ab 160 Stück
€ 356,51*
€ 424,25
pro Stück
ab 400 Stück
€ 355,92*
€ 423,54
pro Stück
ab 800 Stück
€ 355,67*
€ 423,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.