Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC Filter, 50 bis 60 Hz, 1.6 A, 250 VAC, 6 mH, Leiterplattenanschluss, 5500.2016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC Filter, 50 bis 60 Hz, 1.6 A, 250 VAC, 6 mH, Leiterplattenanschluss, 5500.2016
AC Filter, 50 bis 60 Hz, 1.6 A, 250 VAC, 6 mH, Leiterplattenanschluss, 5500.2016
Artikel-Nr.:
     4502-59P7201
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2016
EAN/GTIN:
     4099889068771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
1-Phasen-Netzfilter, 5500.2016, SCHURTER Der 5500.2016 ist ein AC-Filter für die Leiterplattenmontage im flachen Gehäuse. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und verfügt über die Zulassung unabhängiger Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * Kostensparendes Kunststoffgehäuse * Schutz gegen Störspannung aus dem Netz * Für Standardanwendungen * Geeignet für den Einsatz in Geräten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.032 kg
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
AC Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
6 mH
Kapazität X|Y:
X2 100 nF, Y2 2,2 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
1.6 A
integrierter Schalter:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker schurter, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Netzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
140
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 11,77*
1
€ 5,90*
ab € 6,42*
€ 13,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück ( entspricht € 1.647,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.