Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker-C8, 50 bis 60 Hz, 2.5 A, 250 VAC, 1.2 mH, Flachstecker 4,8 mm, 5008.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C8, 50 bis 60 Hz, 2.5 A, 250 VAC, 1.2 mH, Flachstecker 4,8 mm, 5008.
IEC-Stecker-C8, 50 bis 60 Hz, 2.5 A, 250 VAC, 1.2 mH, Flachstecker 4,8 mm, 5008.
Artikel-Nr.:
     4502-59P6946
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5008.1012
EAN/GTIN:
     4099889066449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC-Geräteanschluss, 5008.1012, SCHURTER Das 5008.1012 ist ein Netzanschlussmodul mit Netzfilter. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und verfügt über eine Zulassung von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * Kompakter Hochleistungsfilter * Schraubbefestigung von der Frontseite * Geeignet für den Einsatz in medizinischen Geräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 4,8 mm
Ausführung:
IEC-Stecker-C8
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
1.2 mH
Kapazität X|Y:
X1 100 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
2.5 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.01729 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker schurter, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Eingangsfilter, Eingangsfilter-Kombination, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 6,53*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 7,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.