Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker-C8, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, 8 mH, Flachstecker 4,8 mm, 5008.0111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C8, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, 8 mH, Flachstecker 4,8 mm, 5008.0111
IEC-Stecker-C8, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, 8 mH, Flachstecker 4,8 mm, 5008.0111
Artikel-Nr.:
     4502-59P6944
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5008.0111
EAN/GTIN:
     4099889066425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC-Geräteanschluss, 5008.0111, SCHURTER Das 5008.0111 ist ein Netzanschlussmodul mit Netzfilter. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und verfügt über eine Zulassung von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * Kompakter Hochleistungsfilter * Schraubbefestigung von der Frontseite * Geeignet für den Einsatz in medizinischen Geräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 4,8 mm
Ausführung:
IEC-Stecker-C8
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
8 mH
Kapazität X|Y:
X1 100 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
1 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.01734 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker schurter, gerätestecker, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Eingangsfilter, Eingangsfilter-Kombination, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.