Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 9-polig, Lötanschluss, Push-Pull, gerade, 4850.2950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 9-polig, Lötanschluss, Push-Pull, gerade, 4850.2950
Einbaubuchse, 9-polig, Lötanschluss, Push-Pull, gerade, 4850.2950
Artikel-Nr.:
     4502-59P6922
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4850.2950
EAN/GTIN:
     4099889725971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
mini-din steckverbinder 9 pol
hosiden stecker
DIN-Einbaubuchse, 4850.2950, Schurter Features * PCB-Klemmen * DIN-Stecker: 9-polig, gerade
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Einbaubuchse
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kabeldurchmesser:
9 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Verriegelung:
Push-Pull
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00403 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Diodenbuchse, Miniatur-DIN-Einbaubuchse, Mini-DIN-Einbaubuchse, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, Miniatur-DIN-Steckverbinder, Miniatur-DV-Steckverbinder, Mini-DIN-Steckverbinder, Mini-DV-Steckverbinder, Miniatur-Rundsteckverbinder, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
200
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 9,02*
1 Tag
141
1
€ 14,99*
ab € 4,87*
€ 10,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.804,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4850.191
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.