Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.5 mm Klinkeneinbaubuchse, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Kunststoff, 4832.233


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3.5 mm Klinkeneinbaubuchse, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Kunststoff, 4832.233
3.5 mm Klinkeneinbaubuchse, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Kunststoff, 4832.233
Artikel-Nr.:
     4502-59P6862
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4832.2330
EAN/GTIN:
     4099889856309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Audio-Stecker, 4832.2330, SCHURTER Leiterplattenklemme, Drop-in-Typ, rückseitig, Audio-Stecker: 3-polig, isoliert, gerade, 3,5 mm Features * Audio-Eingänge und -Ausgänge * Daten- und Signalübertragung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Farbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Montage:
Leiterplattenmontage
Pindurchmesser:
3.5 mm
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Klinkeneinbaubuchse, Klinkeneinbaukupplung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.070,58*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1.070,60*
€ 1.274,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1.070,58*
€ 1.273,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.