Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.5 mm Klinkeneinbaubuchse, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Kunststoff/Metall, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3.5 mm Klinkeneinbaubuchse, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Kunststoff/Metall, 4
3.5 mm Klinkeneinbaubuchse, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Kunststoff/Metall, 4
Artikel-Nr.:
     4502-59P6859
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4832.2300
EAN/GTIN:
     4099889856286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
Audio-Stecker, 4832.2300, SCHURTER Lötanschluss, Schraubmontage, rückseitig, geschirmt, Audio-Stecker: 3-polig, geschirmt, gerade, 3,5 mm Features * Audio-Eingänge und -Ausgänge * Daten- und Signalübertragung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Farbe:
silber
Gehäusematerial:
Kunststoff/Metall
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Einbaumontage
Pindurchmesser:
3.5 mm
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00234 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 3,5mm, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Klinkeneinbaubuchse, Klinkeneinbaukupplung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 171,68*
€ 204,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.