Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2.5 mm Klinkenkupplung, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff, 4831.3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2.5 mm Klinkenkupplung, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff, 4831.3200
2.5 mm Klinkenkupplung, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff, 4831.3200
Artikel-Nr.:
     4502-59P6848
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4831.3200
EAN/GTIN:
     4099889856170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse mono 2,5mm
klinkenbuchse
klinkenbuchse 2,5mm
Audio-Stecker, 48313200, SCHURTER Lötanschluss für Kabelmontage, Audio-Stecker: 2-polig, isoliert, gerade, 2,5 mm Features * Audio-Eingänge und -Ausgänge * Daten- und Signalübertragung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Farbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
2.5 mm
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Klinkenkupplung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,92*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.