Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker S15, 3-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, weiß, 4312.0009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätestecker S15, 3-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, weiß, 4312.0009
Gerätestecker S15, 3-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, weiß, 4312.0009
Gerätestecker S15, 3-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, weiß, 4312.0009
Artikel-Nr.:
     4502-59P5835
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4312.0009
EAN/GTIN:
     4099889866339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Stecker, 4312.0009, SCHURTER IEC-Gerätestecker mit Schutzart IP67/IP69K, Schraubmontage, frontseitig. Features * Schalttafel montierbar * Komplettset bestehend aus Geräteeingang und -ausgang * Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe:
weiß
IEC-Bezeichnung:
S15
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
120 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, gerätestecker 3 pol, gerätestecker, gerätestecker schurter, Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 8,33*
€ 10,39*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,23*
€ 12,16*
10
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 15,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.