Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombielement C14 oder C18, 3-polig/2-polig, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 4304


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kombielement C14 oder C18, 3-polig/2-polig, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 4304
Kombielement C14 oder C18, 3-polig/2-polig, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 4304
Artikel-Nr.:
     4502-59P5738
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4304.6056
EAN/GTIN:
     4099889865974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 3 polig
kaltgerätestecker
kaltgerätestecker schurter
Stecker, 4304.6056, SCHURTER IEC-Geräteanschluss C14 mit Netzschalter mit Sicherungshalter 1-polig. Features * Sicherungshalter für Sicherungseinsätze * Gehäuse-Material: PA6, UL 94V-0 * Schutzklasse: 2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe Netzschalter:
schwarz
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14 oder C18
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
10 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Ja
Plattenstärke:
2 mm
Polzahl Netzschalter:
2-polig
Polzahl Sicherungshalter:
1-polig
Polzahl:
3-polig/2-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Ja
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Gerätestecker, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,21*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,8642* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 398,71*
€ 474,4649
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 395,57*
€ 470,7283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 377,19*
€ 448,8561
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 365,33*
€ 434,7427
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 343,21*
€ 408,4199
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.