Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombielement C14, 3-polig, Schraubmontage, Lötanschluss, schwarz, 4304.6016


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kombielement C14, 3-polig, Schraubmontage, Lötanschluss, schwarz, 4304.6016
Kombielement C14, 3-polig, Schraubmontage, Lötanschluss, schwarz, 4304.6016
Artikel-Nr.:
     4502-59P5724
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4304.6016
EAN/GTIN:
     4099889865844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker
Stecker, 4304.6016, SCHURTER IEC-Geräteanschluss C14 mit Sicherungshalter. Features * Sicherungshalter für Sicherungseinsätze * Gehäuse-Material: PA6, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
10 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl Sicherungshalter:
2-polig
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Ja
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.01876 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Gerätestecker, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,20*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,344* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 258,59*
€ 307,7221
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 253,91*
€ 302,1529
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 241,18*
€ 287,0042
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 229,69*
€ 273,3311
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 217,20*
€ 258,468
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3-125-661
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.