Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombielement C14, 3-polig, Schraubmontage, Lötanschluss, schwarz, 4304.6012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombielement C14, 3-polig, Schraubmontage, Lötanschluss, schwarz, 4304.6012
Kombielement C14, 3-polig, Schraubmontage, Lötanschluss, schwarz, 4304.6012
Artikel-Nr.:
     4502-59P5723
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4304.6012
EAN/GTIN:
     4099889865837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 3 polig
kaltgerätestecker
kaltgerätestecker schurter
Stecker, 4304.6012, SCHURTER IEC-Geräteanschluss C14 mit Sicherungshalter. Features * Sicherungshalter für Sicherungseinsätze * Gehäuse-Material: PA6, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
10 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl Sicherungshalter:
2-polig
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Ja
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.01777 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Gerätestecker, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3-125-661
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.