Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombielement C14, 3-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, 4303.0181


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombielement C14, 3-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, 4303.0181
Kombielement C14, 3-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, 4303.0181
Artikel-Nr.:
     4502-59P5518
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4303.0181
EAN/GTIN:
     4099889865653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker
Lieferung ohne Sicherungshalter-Einschub, bitte separat bestellen, Stecker, 4303.0181, SCHURTER IEC-Geräteanschluss C14 mit Sicherungshalter und Spannungswähler. Features * 3 Funktionen * Schnellanschlussklemmen * Gehäuse-Material: Thermoplast, schwarz, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
10 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
8 mm
Polzahl Sicherungshalter:
2-polig
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Ja
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0266 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Gerätestecker, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
3-125-670
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.