Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 1241.3993


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schurter 1241.3993
Schurter 1241.3993
Artikel-Nr.:
     4502-59P4177
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3993
EAN/GTIN:
     4099889200898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
schurter piezotaster
piezotaster
piezotaster 22mm
Piezotaster, 1241.3993, SCHURTER Piezotaster mit Edelstahl-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er kann in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Beleuchtbar:
Nein
Betätiger:
zylinder
Einbaudurchmesser:
22 mm
Gehäusefarbe:
silber
Gehäusematerial:
Edelstahl
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
42 V
Schaltspannung (DC):
60 V
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.02816 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,95*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 372,97*
€ 443,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 369,98*
€ 440,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 362,64*
€ 431,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 359,95*
€ 428,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.