Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 1241.3334


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schurter 1241.3334
Schurter 1241.3334
Artikel-Nr.:
     4502-59P4155
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3334
EAN/GTIN:
     4099889200768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster aluminium
piezotaster
schurter piezotaster
Piezotaster, 1241.3334, SCHURTER Der Piezotaster hat eine längere Schaltsignaldauer, mit Aluminium-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er ist durch eine dicht geschlossene Oberfläche leicht zu reinigen und kann in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Ja
Beleuchtungsspannung:
24 VDC
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot/grün
Gehäusefarbe:
silber
Gehäusematerial:
Edelstahl
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
32 V
Schaltspannung (DC):
48 V
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.01792 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Piezoschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,47*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 55,247* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 605,48*
€ 720,5212
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 594,78*
€ 707,7882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 577,25*
€ 686,9275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 565,20*
€ 672,588
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 552,47*
€ 657,4393
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.