Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,2 A/60 V, IP40, 0041.8851.7107


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Druckschalter, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,2 A/60 V, IP40, 0041.8851.7107
Druckschalter, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,2 A/60 V, IP40, 0041.8851.7107
Artikel-Nr.:
     4502-59P2222
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0041.8851.7107
EAN/GTIN:
     4099889196474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
schurter drucktaster
drucktaster
drucktaster ip40
Frontpaneltaster, 0041.8851.7107, Mentor Features * Absolute Zuverlässigkeit bei einfachster Montage * Kompakte Bauweise durch geringe Einbautiefe * Gute Ausleuchtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
0,2 A/60 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Leuchtdruckschalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,47*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,4547* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 285,95*
€ 340,2805
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 282,00*
€ 335,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,72*
€ 318,5868
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 260,65*
€ 310,1735
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 245,47*
€ 292,1093
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.