Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungswahlschalter, 6-stufig, 30°, Ein-Ein, 10 A, 250 V, 0033.1113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungswahlschalter, 6-stufig, 30°, Ein-Ein, 10 A, 250 V, 0033.1113
Spannungswahlschalter, 6-stufig, 30°, Ein-Ein, 10 A, 250 V, 0033.1113
Artikel-Nr.:
     4502-59P1306
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0033.1113
EAN/GTIN:
     4099889221541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
wahlschalter 6 positionen
knebelschalter
Spannungswähler, 0033.1113, SCHURTER Spannungswahlschalter, 6 Stufen, Stufenschalter, Schalttafeleinbau, Lötanschlüsse.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Stufen:
6
Ausführung:
Spannungswahlschalter
Nennspannung:
250 V
Schaltstellung:
Ein-Ein
Schaltstrom:
10 A
Schaltwinkel:
30 °
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0165 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Spannungswahlschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,02*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 408,05*
€ 485,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 408,02*
€ 485,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.