| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-59P0960 Herst.-Nr.: 3-100-666 EAN/GTIN: 4099891585235 |
| | |
|
| | |
| IEC Gerätestecker C8, 3-100-666, SCHURTER IEC Gerätestecker C8, Einlegemontage, Stifttemperatur 70 °C. Weitere Informationen: | | Anschluss: | Lötanschluss | Ausführung: | Stecker | Bauform: | gerade | Farbe: | weiß | IEC-Bezeichnung: | C8 | Montage: | Einlegemontage | Nennspannung IEC: | 250 V | Nennspannung UL/CSA: | 125 V | Nennstrom IEC: | 2.5 A | Nennstrom UL/CSA: | 7 A | Netzfilter vorhanden: | Nein | Netzschalter beleuchtet: | Nein | Netzschalter vorhanden: | Nein | Polzahl: | 2-polig | Sicherungshalter vorhanden: | Nein | Stifttemperatur: | 70 °C | Verriegelung: | Nein | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Kleingerätesteckverbinder, Kleingerätesteckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätestecker |
| | |
| |