Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker C20, 1-polig, Schnappmontage, Steckanschluss, schwarz, EF11.3104.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker C20, 1-polig, Schnappmontage, Steckanschluss, schwarz, EF11.3104.0
Einbaustecker C20, 1-polig, Schnappmontage, Steckanschluss, schwarz, EF11.3104.0
Einbaustecker C20, 1-polig, Schnappmontage, Steckanschluss, schwarz, EF11.3104.0
Artikel-Nr.:
     4502-59P0629
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     EF11.3104.0012.01
EAN/GTIN:
     4099891584504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Einbaustecker-Kombination
Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination
IEC-Stecker
IEC Gerätestecker C20, EF11.3104.0012.01, SCHURTER Features * Schutzklasse I * Geräteschutzschalter Typ TA45 * Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm Anwendungen * Geeignet für den Einsatz in Geräten * Geeignet für Geräte der Schutzklasse I
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Einbaustecker
Bauform:
gerade
Farbe Netzschalter:
schwarz
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C20
Montage:
Schnappmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
16 A
Nennstrom UL/CSA:
20 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Ja
Plattenstärke:
1.5 mm
Polzahl Netzschalter:
2-polig
Polzahl:
1-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,10*
  
Preis gilt ab 320 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 323,72*
€ 385,23
pro Stück
ab 64 Stück
€ 321,45*
€ 382,53
pro Stück
ab 160 Stück
€ 316,18*
€ 376,25
pro Stück
ab 320 Stück
€ 315,10*
€ 374,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0859.0109
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.