Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker C20, 1-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, EF11.0558.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker C20, 1-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, EF11.0558.0
Einbaustecker C20, 1-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, EF11.0558.0
Einbaustecker C20, 1-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, EF11.0558.0
Artikel-Nr.:
     4502-59P0595
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     EF11.0558.0010.01
EAN/GTIN:
     4099891584207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Einbaustecker-Kombination
Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination
IEC-Stecker
IEC Gerätestecker C20, EF11.0558.0010.01, SCHURTER Features * Schutzklasse I * Geräteschutzschalter Typ TA45 * Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm Anwendungen * Geeignet für den Einsatz in Geräten * Geeignet für Geräte der Schutzklasse I
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Einbaustecker
Bauform:
gerade
Farbe Netzschalter:
orange/transparent
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C20
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
16 A
Nennstrom UL/CSA:
20 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Ja
Netzschalter vorhanden:
Ja
Polzahl Netzschalter:
2-polig
Polzahl:
1-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
32
Frei Haus
ab € 30,69*
€ 35,08*
1
€ 5,90*
ab € 21,80*
€ 45,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 320 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 1.122,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0859.0109
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.