Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M5/M5, 38 mm, Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M5/M5, 38 mm, Nylon
Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M5/M5, 38 mm, Nylon
Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M5/M5, 38 mm, Nylon
Artikel-Nr.:
     4502-59P0529
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     9853.8200
EAN/GTIN:
     4099889426656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff m5
abstandsbolzen m5
Abstandshalter, 9853.8200, SCHURTER Features * Vielseitig einsetzbares, isolierendes Montagesystem * Metrische Gewinde und Längen * Schraube und Buchse umspritzt im Nylon Element
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Innengewinde
Außendurchmesser:
12.5 mm
Außengewindelänge:
12.5 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
38 mm
Farbe:
natur
Gewindegröße:
M5/M5
Innengewindelänge:
8 mm
Länge:
50.5 mm
Material:
Nylon
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.