Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M4/M4, 32 mm, Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M4/M4, 32 mm, Nylon
Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M4/M4, 32 mm, Nylon
Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M4/M4, 32 mm, Nylon
Artikel-Nr.:
     4502-59P0522
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     9843.2200
EAN/GTIN:
     4099889423211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4 kunststoff
abstandsbolzen m4
Abstandshalter, 9843.2200, SCHURTER Features * Vielseitig einsetzbares, isolierendes Montagesystem * Metrische Gewinde und Längen * Schraube und Buchse umspritzt im Nylon Element
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Innengewinde
Außendurchmesser:
9.5 mm
Außengewindelänge:
9.5 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
32 mm
Farbe:
natur
Gewindegröße:
M4/M4
Innengewindelänge:
6.5 mm
Länge:
41.5 mm
Material:
Nylon
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.