Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M3/M3, 32 mm, Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M3/M3, 32 mm, Nylon
Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M3/M3, 32 mm, Nylon
Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M3/M3, 32 mm, Nylon
Artikel-Nr.:
     4502-59P0515
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     9833.2300
EAN/GTIN:
     4099889421743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff m3
abstandsbolzen m3
Abstandshalter, 9833.2300, SCHURTER Features * Vielseitig einsetzbares, isolierendes Montagesystem * Metrische Gewinde und Längen * Schraube und Buchse umspritzt im Nylon Element
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innen-/Innengewinde
Außendurchmesser:
7 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
32 mm
Farbe:
natur
Gewindegröße:
M3/M3
Innengewindelänge:
4.5 mm
Länge:
32 mm
Material:
Nylon
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.