Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M3/M3, 19 mm, Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M3/M3, 19 mm, Nylon
Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M3/M3, 19 mm, Nylon
Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M3/M3, 19 mm, Nylon
Artikel-Nr.:
     4502-59P0511
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     9831.9300
EAN/GTIN:
     4099889421071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff m3
abstandsbolzen m3
Abstandshalter, 9831.9300, SCHURTER Features * Vielseitig einsetzbares, isolierendes Montagesystem * Metrische Gewinde und Längen * Schraube und Buchse umspritzt im Nylon Element
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innen-/Innengewinde
Außendurchmesser:
7 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
19 mm
Farbe:
natur
Gewindegröße:
M3/M3
Innengewindelänge:
4.5 mm
Länge:
19 mm
Material:
Nylon
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.