Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsbolzen, Außen-/Außengewinde, M3/M3, 13 mm, Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandsbolzen, Außen-/Außengewinde, M3/M3, 13 mm, Nylon
Abstandsbolzen, Außen-/Außengewinde, M3/M3, 13 mm, Nylon
Abstandsbolzen, Außen-/Außengewinde, M3/M3, 13 mm, Nylon
Artikel-Nr.:
     4502-59P0507
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     9831.3100
EAN/GTIN:
     4099889421002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff m3
abstandsbolzen m3
Abstandshalter, 9831.3100, SCHURTER Features * Vielseitig einsetzbares, isolierendes Montagesystem * Metrische Gewinde und Längen * Schraube und Buchse umspritzt im Nylon Element
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Außengewinde
Außendurchmesser:
7 mm
Außengewindelänge:
6.5 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
13 mm
Farbe:
natur
Gewindegröße:
M3/M3
Länge:
19.5 mm
Material:
Nylon
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.