Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombielement C14, Schnappmontage, Steckanschluss, schwarz, 3-103-059


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kombielement C14, Schnappmontage, Steckanschluss, schwarz, 3-103-059
Kombielement C14, Schnappmontage, Steckanschluss, schwarz, 3-103-059
Kombielement C14, Schnappmontage, Steckanschluss, schwarz, 3-103-059
Artikel-Nr.:
     4502-59P0364
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-103-059
EAN/GTIN:
     4099891583996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Einbaustecker-Kombination
IEC-Kombielement-C14, 3-103-059, SCHURTER Features * Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm * Geräteschutzschalter Typ TA45 Anwendungen * Geeignet für den Einsatz in Geräten * Geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Kombielement
Bauform:
gerade
Farbe Netzschalter:
weiß
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Schnappmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Ja
Plattenstärke:
2 mm
Polzahl Netzschalter:
2-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Ja
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,77*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 19,4385* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 445,61*
€ 530,2759
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 438,88*
€ 522,2672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 418,81*
€ 498,3839
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 406,29*
€ 483,4851
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 388,77*
€ 462,6363
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0859.0109
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.