Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 36-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 10062116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 36-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 10062116
Stiftleiste, 36-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 10062116
Stiftleiste, 36-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 10062116
Stiftleiste, 36-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 10062116
Artikel-Nr.:
     4502-59F9394
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10062116
EAN/GTIN:
     4099891007942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
fischer elektronik stiftleiste
stiftleiste
Stiftleisten für Leiterplattenmontage Typ Fischer SLY. Im Rastermaß 2,0 mm, teilbar, einreihig und zweireihig, mit Vierkantstiften 0,5 x 0,5 mm, zum Einlöten in Leiterplatten; Nennstrom: 3,0 A, Nennspannung: 100 VDC, Prüfspannung: 500 V, Isolierkörper: PA 4,6, GF, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Isolationswiderstand: min. 1000 GOhm, Kontakte: CuSn-Legierung über Ni 0,2 µm vergoldet, Durchgangswiderstand: max. 5,0 mOhm, Haltekräfte: min. 5,0 N, Betriebstemperatur: –40 bis +163 °C. Abmessungen: Maß A 8,5 mm, Maß B 4,0 mm, Maß C 3,0 mm. Ausführung gerade mit Lötstiftlänge C 3,0 mm Typ SLY 1/SLY 2. Typ: SLY 1, 36pol., einreihig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
36-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00176 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.