Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 36-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 10056159


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 36-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 10056159
Stiftleiste, 36-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 10056159
Stiftleiste, 36-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 10056159
Artikel-Nr.:
     4502-59F8558
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10056159
EAN/GTIN:
     4099891007591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
fischer elektronik stiftleiste
stiftleiste
Stiftleisten für Leiterplattenmontage Typ Fischer SL. Im Rastermaß 2,54 mm, teilbar, einreihig und zweireihig, mit Vierkantstiften 0,635 x 0,635 mm, zum Einlöten in Leiterplatten; Nennstrom: 3,0 A, Nennspannung: 250 VAC, Prüfspannung: 2000 V, Isolierkörper: PA 4.6 GF, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Isolationswiderstand: min. 1000 GOhm, Kontakte: CuSn-Legierung über Ni 0,2 um vergoldet oder selektiv vergoldet, bzw. 6,0 µm verzinnt, Durchgangswiderstand: max. 5,0 mOhm, Haltekräfte: min. 7,0 N, Betriebstemperatur: –40 bis +163 °C (+260 °C für 1 min.). Ausführung abgewinkelt einreihig mit Lötstiftlänge C 5,8 mm Typ SL 3. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A, C, Kontaktoberfläche): SL 3/80, 36pol., A 9,5, B 8,0 mm, verzinnt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
36-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 1,534*
€ 2,419*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.