Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 36-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 10058000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 36-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 10058000
Stiftleiste, 36-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 10058000
Stiftleiste, 36-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 10058000
Artikel-Nr.:
     4502-59F8226
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10058000
EAN/GTIN:
     4099891007539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
fischer elektronik stiftleiste
stiftleiste
Stiftleisten für Leiterplattenmontage Typ Fischer SL. Im Rastermaß 2,54 mm, teilbar, einreihig und zweireihig, mit Vierkantstiften 0,635 x 0,635 mm, zum Einlöten in Leiterplatten; Nennstrom: 3,0 A, Nennspannung: 250 VAC, Prüfspannung: 2000 V, Isolierkörper: PA 4.6 GF, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Isolationswiderstand: min. 1000 GOhm, Kontakte: CuSn-Legierung über Ni 0,2 um vergoldet oder selektiv vergoldet, bzw. 6,0 µm verzinnt, Durchgangswiderstand: max. 5,0 mOhm, Haltekräfte: min. 7,0 N, Betriebstemperatur: –40 bis +163 °C (+260 °C für 1 min.). Ausführung abgewinkelt einreihig mit Lötstiftlänge C 3,0 mm Typ SLK 3. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A, C, Kontaktoberfläche): SLK 3/25, 36pol., A 4,5, B 3,0 mm, vergoldet
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
36-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00218 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.