Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 5-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 926657-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 5-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 926657-5
Buchsengehäuse, 5-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 926657-5
Artikel-Nr.:
     4502-59F703
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     926657-5
EAN/GTIN:
     4099891007317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 5-polig
Steckverbinder 1- bis 13polig mit Selbstverriegelung Typ TE Connectivity/AMP Locking-Clip. Diese Steckverbinder ermöglichen äußerst betriebssichere Anschlüsse zwischen Leitern und Vierkantstiften 0,63 x 0,63 mm im Rastermaß 2,54 mm. Nach dem Aufstecken werden die Stecker formschlüssig auf den Stiften verriegelt und lassen sich durch Ziehen an den Leitern nicht entfernen. Das Abnehmen der Stecker ist nur durch Ziehen am Gehäuse, wobei die Kontaktfedern im Gehäuse entriegelt werden, möglich. Die Gehäuse sind aus glasfaserverstärktem Polyamid, selbstverlöschend nach UL 94 V-0 und werden unbestückt geliefert. Kontaktträger dazu sind nachfolgend beschrieben und müssen gesondert bestellt werden. Einreihige unbestückte Buchsengehäuse Typ 0-0926. Im Rastermaß 2,54 mm, zum Aufstecken auf Vierkantstifte 0,63 x 0,63 mm; Gehäuse: Polyamid, schwarz, beidseitig geschlossen. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß B/A): 0-0926657-5, 5polig, 13,2/10,16 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
87191-1
ab € 1,24*
Zubehör
AMP
5-87191-2
ab € 1,00*
Zubehör
AMP
926963-2
ab € 1,43*
Zubehör
AMP
926963-1
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.