Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 826468-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 826468-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 826468-4
Artikel-Nr.:
     4502-59F4023
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     826468-4
EAN/GTIN:
     4099891005771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
amp stiftleiste
Stiftleisten mit Schutzkragen Typ TE Connectivity/AMP Modu II. Im Rastermaß 2,54 mm, in ein- oder zweireihiger Ausführung mit Verriegelung der Gehäusehälften; Gehäuse: Polycarbonat GV, schwarz, nach UL 94 V-0, Kontaktmaterial: Messing, Kontaktoberflächen: im Kontaktbereich 0,8 µ Gold über 1,3 µ Nickel und im Lötbereich 2,5 µ Zinn über 1,3 µ Nickel. Einreihig mit um 90° abgewinkelten Einlötstiften Typ...-0826. Typ: 0-0826468-4, 4polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00054 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.