Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 1-925369-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 1-925369-0
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 1-925369-0
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 1-925369-0
Artikel-Nr.:
     4502-59F1108
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-925369-0
EAN/GTIN:
     4099891004828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 10pol
Unbestückte Buchsenleisten Typ TE Connectivity/AMP Modu IV. Im Rastermaß 2,54 mm, in ein- oder zweireihiger Ausführung, wahlweise mit oder ohne Verriegelung lieferbar. Die benötigten Buchsenkontakte werden angecrimpt und sind gesondert zu bestellen. Die Kontaktzahl kann nach Bedarf vermindert werden. Ausführung einreihig mit Verriegelung Typ...-0925. Typ: 1-0925369-0, 10polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00068 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder, Modulsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.