Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 925367-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 925367-5
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 925367-5
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 925367-5
Artikel-Nr.:
     4502-59F1070
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     925367-5
EAN/GTIN:
     4099891004774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 10pol
Unbestückte Buchsenleisten Typ TE Connectivity/AMP Modu IV. Im Rastermaß 2,54 mm, in ein- oder zweireihiger Ausführung, wahlweise mit oder ohne Verriegelung lieferbar. Die benötigten Buchsenkontakte werden angecrimpt und sind gesondert zu bestellen. Die Kontaktzahl kann nach Bedarf vermindert werden. Ausführung zweireihig ohne Verriegelung Typ...-0925. Typ: 0-0925367-5, 2 x 5polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder, Modulsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.