Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10049358


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10049358
Stiftleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10049358
Stiftleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10049358
Stiftleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10049358
Artikel-Nr.:
     4502-58F7104
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10049358
EAN/GTIN:
     4099891004354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
fischer elektronik stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 40polig
Stiftleisten vergoldet für SMD-Montage Typ Fischer SL. Im Rastermaß 2,54 mm, für Oberflächenmontage, einreihig und zweireihig, mit Vierkantstiften 0,635 x 0,635 mm; Nennstrom: 3,0 A, Nennspannung: 250 VAC, Prüfspannung: 2000 V, Isolierkörper PA 4.6, GF, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Isolationswiderstand: min. 1000 GOhm, Kontaktmaterial: CuSn-Legierung, Kontaktoberfläche: über Ni 0,2 µm Au, Durchgangswiderstand: max. 5,0 mOhm, Temperaturbereich: –40 bis +163 °C (kurzzeitig bis +260 °C). Ausführung gerade Typ SL. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Ausführung, Maß C): SL 11 SMD 052/40 G, 40polig, zweireihig, C 5,6 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.