Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 12-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 404-59012-61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 12-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 404-59012-61
Buchsenleiste, 12-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 404-59012-61
Buchsenleiste, 12-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 404-59012-61
Artikel-Nr.:
     4502-58F5254
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     404-59012-61
EAN/GTIN:
     4099891003845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
SMT connector, 404-59012-61, EPT Stiftleiste, niedrige Bauform, Board-to-Board ein27 gerader Buchsenstecker.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
1.4 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, idc-steckverbinder 12pol, idc steckverbinder, stiftleiste 12pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, IDC-Buchsen, Schneidklemm-Federleiste, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schneidklemm-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.