Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 26-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, 403-51026-51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 26-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, 403-51026-51
Stiftleiste, 26-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, 403-51026-51
Stiftleiste, 26-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, 403-51026-51
Stiftleiste, 26-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, 403-51026-51
Artikel-Nr.:
     4502-58F5221
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     403-51026-51
EAN/GTIN:
     4099891003500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
stiftleiste 26 pol
stiftleiste
ept Stiftleiste, 26-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, 403-51026-51
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
1.4 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.002697 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste ept, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.