Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 14-polig, RM 1.27 mm, gerade, rot, 8-215083-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 1.27 mm, gerade, rot, 8-215083-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 1.27 mm, gerade, rot, 8-215083-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 1.27 mm, gerade, rot, 8-215083-4
Artikel-Nr.:
     4502-58F470
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     8-215083-4
EAN/GTIN:
     4099891003067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 14pol
Miniatur-Steckverbinder im Rastermaß 1,27 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro-MaTch. Im Rastermaß 1,27 mm und in besonders kleiner Bauausführung; Gehäuse: PTB 20 % GV, nach UL 94 V-0, Kontakte: Zinnbronze nach DIN 17662/17670, verzinnt, voll gekapselt, Mindest-Kontaktkraft: 2,0 N, Reibungskorrosionssicher durch zusätzliche Positionsfeder, Zulassungen und Normen: IEC 512, IEC 68, UL anerkannt. Schneidklemm-Stiftleisten. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A): 8-0215083-4, 14-polig, A 21,3 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
rot
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
1.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00077 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Schneidklemm-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.