Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 6 mm, Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 6 mm, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 6 mm, Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     4502-58D9014
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPW1J101MPD1TD
EAN/GTIN:
     4099879878076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 100µf 63v
Aluminium-Elektrolytkondensator, UPW1J101MPD1TD, NICHICON Features * Kleinere Gehäusegröße und niedrigere Impedanz als UPM * Niedrige Impedanz und hohe Zuverlässigkeit, die 2000 Stunden bis 8000 Stunden standhalten * Verfügbare Kapazitätsbereiche basierend auf den numerischen Werten der E12-Serie unter JIS * Entspricht der RoHS-Richtlinie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
10 mm
Kapazität:
100 µF
Länge:
12 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rastermaß:
6 mm
Rippelstrom:
351 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 63v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,99*
1 Tag
369
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 1,007*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFC1J101
ab € 0,183*
Ähnlich
Panasonic
EEUFC1J101B
ab € 0,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.