Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 680 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 6 mm, Ø 10 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 680 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 6 mm, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 680 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 6 mm, Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     4502-58D8921
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPW1E681MPD1TD
EAN/GTIN:
     4099879878038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 680µf 25v
Aluminium-Elektrolytkondensator, UPW1E681MPD1TD, NICHICON Features * Kleinere Gehäusegröße und niedrigere Impedanz als UPM * Niedrige Impedanz und hohe Zuverlässigkeit, die 2000 Stunden bis 8000 Stunden standhalten * Verfügbare Kapazitätsbereiche basierend auf den numerischen Werten der E12-Serie unter JIS * Entspricht der RoHS-Richtlinie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
10 mm
Kapazität:
680 µF
Länge:
20 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Rastermaß:
6 mm
Rippelstrom:
915 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 25v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,93*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,892*
€ 1,412*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,43*
€ 0,51
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,38*
€ 0,45
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,32*
€ 0,38
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,32* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHEMI-CON
EKYB250ELL681MJ16S
ab € 0,377*
Ähnlich
CHEMI-CON
EKZE250ELL681MJ20S
ab € 0,397*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.