Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 330 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 6 mm, Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 330 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 6 mm, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 330 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 6 mm, Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     4502-58D8887
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPW1E331MPD1TD
EAN/GTIN:
     4099879878007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 330 µf 25v
Aluminium-Elektrolytkondensator, UPW1E331MPD1TD, NICHICON Features * Kleinere Gehäusegröße und niedrigere Impedanz als UPM * Niedrige Impedanz und hohe Zuverlässigkeit, die 2000 Stunden bis 8000 Stunden standhalten * Verfügbare Kapazitätsbereiche basierend auf den numerischen Werten der E12-Serie unter JIS * Entspricht der RoHS-Richtlinie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
10 mm
Kapazität:
330 µF
Länge:
12 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Rastermaß:
6 mm
Rippelstrom:
494 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 25v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.