Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 18-polig, RM 3.81 mm, gerade, grün, 691321300018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 18-polig, RM 3.81 mm, gerade, grün, 691321300018
Stiftleiste, 18-polig, RM 3.81 mm, gerade, grün, 691321300018
Artikel-Nr.:
     4502-57F1704
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     691321300018
EAN/GTIN:
     4099879924865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 18 polig
stiftleiste
Würth Elektronik eiSos Stiftleiste, 18-polig, RM 3.81 mm, gerade, grün, 691321300018
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
grün
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
18-polig
Rastermaß:
3.81 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.004291 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 480 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.