Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 5-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, 691317510005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 5-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, 691317510005
Stiftleiste, 5-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, 691317510005
Artikel-Nr.:
     4502-57F1636
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     691317510005
EAN/GTIN:
     4099879923493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 5 polig
stiftleiste
Würth Elektronik eiSos Stiftleiste, 5-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, 691317510005
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
grün
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
20 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.003807 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 360 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.