Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 2-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, 691313510002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 2-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, 691313510002
Stiftleiste, 2-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, 691313510002
Artikel-Nr.:
     4502-57F1580
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     691313510002
EAN/GTIN:
     4099879921727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
stiftleiste
Würth Elektronik eiSos Stiftleiste, 2-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, 691313510002
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
grün
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
20 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001118 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.